Kubler アワーメーター 基板実装 6桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49404329 品番6.194.012.F00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,314
販売価格(税別)
5,740
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:PNP、電圧●最大カウント周波数:10 → 75Hz●リセット方法:電気仕様●電源電圧:4.75 → 15 V dc●桁の数:6●桁の高さ:6 mm●形状:角型●アワーメータ - タイプ194. 基板実装用のタイプ194タイマモジュールは、6桁のLCDディスプレイと2種類の電圧範囲を備えています。 このモジュールは、非常に堅牢で使用温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. アワーメータモジュール (電気復帰機能搭載) 表示範囲: 最大9999-99時間 6桁LCDディスプレイ、高さ6 mm 電源が投入されるとすぐにカウント開始 不揮発性メモリ(バッテリ不要) 低消費電力 幅広い電圧と使用温度範囲 非常に優れた耐衝撃性と耐振性 非常に高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする