ハゼット
ハゼットの 電設工事関連
ハゼットの ストリッパー
ハゼットの ワイヤーストリッパー
VDE絶縁ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49404337
品番
1860VDE-11
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
全長(mm)
160
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2573
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
214
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表