仕様接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:PNP、電圧●最大カウント周波数:10 → 75Hz●リセット方法:電気仕様●電源電圧:9 → 60 V dc●桁の数:6●桁の高さ:6 mm●形状:角型●アワーメータ - タイプ194. 基板実装用のタイプ194タイマモジュールは、6桁のLCDディスプレイと2種類の電圧範囲を備えています。 このモジュールは、非常に堅牢で使用温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. アワーメータモジュール (電気復帰機能搭載) 表示範囲: 最大9999-99時間 6桁LCDディスプレイ、高さ6 mm 電源が投入されるとすぐにカウント開始 不揮発性メモリ(バッテリ不要) 低消費電力 幅広い電圧と使用温度範囲 非常に優れた耐衝撃性と耐振性 非常に高い信頼性