ハゼット
ハゼットの 整備補助用品
ハゼットの 作業マット
ニーマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49404346
品番
195-1
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
クッション性に優れた構造です。
吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。
HAZETロゴデザインです。
用途
作業用クッションマットひざ用
トラスコ品番
783-8301
材質
ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
30
質量(g)
190
縦(mm)
210
横(mm)
450