ハゼット
ハゼットの 整備補助用品
ハゼットの 作業マット
メカニックマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49404364
品番
195-5
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クッション性に優れた構造です。
吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。
HAZETロゴデザインです。
用途
作業用クッションマット寝作業用
トラスコ品番
783-8328
材質
ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
30
質量(g)
790
縦(mm)
385
横(mm)
975