仕様タイヤ周長:0.5m●ボアサイズ:10mm●素材:アルミ●表面パターン:滑らか●シリーズ:8.0000●CE、EN50082-2、EN50081-2、EN55011クラスBに適合 EN61000-4、重大度レベル5に準拠して磁気干渉に反応. 回転式エンコーダ5862 - アブソリュート、多回転、シャフト、58 mm. シャフト設計の多回転式エンコーダ 接触なしの多回転レベルと新しいインテリジェント検出技術(I-S-T)を採用 Integrative TechnologyRによる設計 4種類の出力(プログラム可能) 最大8192 解像度/回転(13 ビット)及び4096 回転(12 ビット)、計25 ビットに相当 プログラム可能なパラメータ: コードタイプ、解像度/回転、全体の解像度、回転方向(時計回り又は反時計回り)、ゼロ点、リミットスイッチ 取り付けの奥行: 66 mm ソリッドシャフト: O 6 mm又はO 10 mm SSIインターフェイス 保護等級IP65 耐衝撃性、最大250 g 径のサイズ、58 mm
RoHS指令(10物質対応)対応