Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●重量:62g
注文コード
49404907
品番
1.150.211.012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,766
販売価格(税別)
¥
7,060
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●重量:62g
RoHS指令(10物質対応)
対応