Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:115 V ac●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●重量:52g
注文コード
49404925
品番
1.150.211.054
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,087
販売価格(税別)
¥
9,170
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:115 V ac●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:手動●桁の数:5●取り付けタイプ:パネル●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●重量:52g
RoHS指令(10物質対応)
対応