Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ 10Hz 7 DINレール取付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●シリーズ:SK 07.1
注文コード
49405029
品番
1.132.101.012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●シリーズ:SK 07.1
RoHS指令(10物質対応)
対応