ハゼット
ハゼットの リベッター/ナッター/タッカー
ハゼットの ナッター
ハゼットの ナッター部品
ブロスマンドレル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49405064
品番
2534
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
真鍮無垢材の押し金です。
用途
ブッシング、ベアリング等傷つけない様挿入する時に当金として使用
トラスコ品番
828-7108
材質
真鍮
全長(mm)
200
質量(g)
524
外径(Φmm)
20