Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ 10Hz 7 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:パネル●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●シリーズ:K 47.20
注文コード
49405074
品番
1.710.200.012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,192
販売価格(税別)
¥
4,720
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:空中配線●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:パネル●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:10Hz●シリーズ:K 47.20