Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ 10Hz 7 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:空中配線 、 リセット方法:リセットなし 、 桁の数:7 、 取り付けタイプ:パネル 、 カウント方向:アップ 、 桁の高さ:4 mm 、 最大カウント周波数:10Hz 、 動作温度 Min:-10℃
注文コード
49405083
品番
1.710.200.013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,192
販売価格(税別)
¥
4,720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:空中配線 、 リセット方法:リセットなし 、 桁の数:7 、 取り付けタイプ:パネル 、 カウント方向:アップ 、 桁の高さ:4 mm 、 最大カウント周波数:10Hz 、 動作温度 Min:-10℃