ハゼット
ハゼットの エンジン関連
ハゼットの ホース関連工具
ハゼットの ホースクランプ
フレキシブルホースクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
584-4363
注文コード
49405204
品番
4590-2
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。
リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。
用途
ホースの遮断作業
トラスコ品番
584-4363
材質
耐溶剤性プラスチック
全長(mm)
180
質量(g)
88
適合径(Φmm)
〜30