Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler カウンタ LED 60kHz 6 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc 、 カウントモード:時間 , 分 , 秒 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 入力タイプ:電圧 、 リセット方法:電動、手動 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル 、 出力/インタフェース:フォトカプラ 、 カウント方向:アップ 、 桁の高さ:8 mm 、 最大カウント周波数:60kHz 、 表示範囲:0.001 → 999999 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
49405275
品番
6.524.011.300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc 、 カウントモード:時間 , 分 , 秒 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 入力タイプ:電圧 、 リセット方法:電動、手動 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル 、 出力/インタフェース:フォトカプラ 、 カウント方向:アップ 、 桁の高さ:8 mm 、 最大カウント周波数:60kHz 、 表示範囲:0.001 → 999999 、 動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応