Kubler カウンタ LED 60kHz 6 パネル取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:90 → 260 V ac●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:電動、手動●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:14 mm●最大カウント周波数:60kHz●シリーズ:CODIX 540●デジタルカウンタ - Codix 540. デジタル入力を備えた積算カウンタとして機能 入力パルス形状可変(シュミットトリガ) オーバーフロー状態を表示 リセットを無効にすることが可能 10年以上のデータ保持 パネル切抜き: 92 x 45 mm 注文コード49405284 品番6.540.012.000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:90 → 260 V ac●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:電動、手動●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:14 mm●最大カウント周波数:60kHz●シリーズ:CODIX 540●デジタルカウンタ - Codix 540. デジタル入力を備えた積算カウンタとして機能 入力パルス形状可変(シュミットトリガ) オーバーフロー状態を表示 リセットを無効にすることが可能 10年以上のデータ保持 パネル切抜き: 92 x 45 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする