内容量1個
仕様電源電圧:10 → 30 V dc●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:電動、手動●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:14 mm●最大カウント周波数:60kHz●重量:150g●デジタルカウンタ - Codix 540. デジタル入力を備えた積算カウンタとして機能 入力パルス形状可変(シュミットトリガ) オーバーフロー状態を表示 リセットを無効にすることが可能 10年以上のデータ保持 パネル切抜き: 92 x 45 mm
注文コード49405293
品番6.540.012.300