Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler タイマー リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49405379
品番
6.198.012.H00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:8 → 28 V dc 、 時間範囲:0 → 99999.9時間 、 取り付けタイプ:基板実装 、 タイマ機能の数:1 、 コンタクトの数:2 、 シリーズ:198 、 時間増分:時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:10 mA 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 最小電圧:8 V dc 、 最大電圧:28 V dc 、 動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応