※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口フレアナットレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49405518 品番 612N-10X11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
なめにくい6角タイプヘッドです。
ヘッドオフセット角30°です。

質量(g)85 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 対辺寸法(mm)10×11 全長(mm)168 用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番813-2742

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする