商品レビューを投稿する内容量1個仕様出力信号タイプ:アナログ 、 電源電圧:12 → 30 V dc 、 IP評価:IP67 、 全体の高さ:233mm 、 全体の幅:120mm 、 全体的な深さ:133mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 接続タイプ:M12コネクタ注文コード49405519品番D8.D120.6311.A113.0000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥222,442販売価格(税別)