ハゼット
ハゼットの 水道・空調配管用工具
ハゼットの 配管用レンチ
ハゼットの フレアナットレンチ
両口フレアナットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
157
注文コード
49405545
品番
612N-8X9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,640
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
なめにくい6角タイプヘッドです。
ヘッドオフセット角30°です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対辺寸法(mm)
8×9
全長(mm)
157
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など