Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler ロータリエンコーダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力信号タイプ:アナログ 、 電源電圧:15 → 28 V dc 、 IP評価:IP50 、 全体の高さ:32.45mm 、 全体の幅:28.6mm 、 全体的な深さ:40.7mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:A30
注文コード
49405607
品番
D5.350B.A114.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,008
販売価格(税別)
¥
77,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力信号タイプ:アナログ 、 電源電圧:15 → 28 V dc 、 IP評価:IP50 、 全体の高さ:32.45mm 、 全体の幅:28.6mm 、 全体的な深さ:40.7mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:A30
RoHS指令(10物質対応)
対応