Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler ロータリエンコーダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:9 → 30 V dc 、 解像度:14ビット 、 IP評価:IP67 、 全体の高さ:108mm 、 全体の幅:98mm 、 全体的な深さ:68.4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 接続タイプ:5ピンM12コネクタ
注文コード
49405659
品番
D8.C100.0500.RC11.1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:9 → 30 V dc 、 解像度:14ビット 、 IP評価:IP67 、 全体の高さ:108mm 、 全体の幅:98mm 、 全体的な深さ:68.4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 接続タイプ:5ピンM12コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応