Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler ロータリエンコーダ インクリメンタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49405738
品番
8.A02H.5231.1024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:100mm 、 全体の幅:129.8mm 、 全体的な深さ:50mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 接続タイプ:ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応