ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
ソケット差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
828-7185
注文コード
49405764
品番
6401N
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ソケット差込角・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)
9×12
ソケット差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
828-7185
全長(mm)
46
質量(g)
73
ヘッド幅(mm)
11
材質
クロムバナジューム