※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ソケット差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
828-7187
注文コード
49405782
品番
6402-1
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ソケット差込角・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)
9×12
ソケット差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
828-7187
全長(mm)
61
質量(g)
138
ヘッド幅(mm)
15
材質
クロムバナジューム