曜日別特売
6402-1S ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼット 49405798

ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個ソケット差込角(mm)9.5トラスコ品番828-7188注文コード49405798品番6402-1S
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。

用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)9×12ソケット差込角(mm)9.5トラスコ品番828-7188全長(mm)61質量(g)139ヘッド幅(mm)15材質クロムバナジューム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする