曜日別特売
6403-1S ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼット 49405825

ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個ソケット差込角(mm)12.5トラスコ品番828-7191注文コード49405825品番6403-1S
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。

用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)9×12ソケット差込角(mm)12.5トラスコ品番828-7191全長(mm)74.5質量(g)286ヘッド幅(mm)19.6材質クロムバナジューム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする