内容量1個
仕様電源電圧:12 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:はんだピン 、 リセット方法:リセットなし 、 桁の数:7 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 カウント方向:アップ 、 桁の高さ:4 mm 、 最大カウント周波数:10Hz 、 動作温度 Min:-10℃ 、 タイプK07 - マイクロ累積カウンタ、7桁、フロントパネル取り付け. コンパクト、7桁のカウンタ フロントパネル及び基板実装向け 小型サイズで必要なスペースを最小化 耐衝撃性が高い 低消費電力 拡大ウィンドウによって、高さ4 mmの数値を表示 大型のカウンタに匹敵する表示性能 はんだ接続によるDC電圧タイプ
注文コード49405878
品番1.139.200.012