Kubler 電子カウンタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:230 V ac●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:プッシュオン●リセット方法:手動●桁の数:4●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:18Hz●重量:70g●リセット付きパルスカウンタ - BK14. 手動リセット付き4桁積算カウンタ 一般的な集計、時間測定、性能測定、及び速度測定に最適 長寿命、200 x 10 6 パルス ステンレススチール製シャフト 2つの取り付け穴が付いた埋込み式 注文コード49405896 品番1.180.110.066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,562
販売価格(税別)
11,420
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:230 V ac●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:プッシュオン●リセット方法:手動●桁の数:4●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:18Hz●重量:70g●リセット付きパルスカウンタ - BK14. 手動リセット付き4桁積算カウンタ 一般的な集計、時間測定、性能測定、及び速度測定に最適 長寿命、200 x 10 6 パルス ステンレススチール製シャフト 2つの取り付け穴が付いた埋込み式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする