Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler 電子カウンタ LCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:8 → 28 V dc●カウントモード:周波数●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:PNP●リセット方法:電気的リセット●桁の数:6●取り付けタイプ:基板実装●出力/インタフェース:パルス●桁の高さ:5 mm●最大カウント周波数:100Hz●表示範囲:0 → 999999●重量:8g
注文コード
49405923
品番
6.192.012.H00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,358
販売価格(税別)
¥
5,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:8 → 28 V dc●カウントモード:周波数●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:PNP●リセット方法:電気的リセット●桁の数:6●取り付けタイプ:基板実装●出力/インタフェース:パルス●桁の高さ:5 mm●最大カウント周波数:100Hz●表示範囲:0 → 999999●重量:8g
RoHS指令(10物質対応)
対応