Kubler 電子カウンタ LCD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:4.75 → 15 V dc●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:PNP、電圧●リセット方法:電気仕様●桁の数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:CMOS、EEPROM●カウント方向:加算●桁の高さ:6 mm●最大カウント周波数:10kHz●メータタイプ:電子●パルスカウンタ - タイプ190. シングルチャンネルのカウントモジュールタイプ190は基板取り付けタイプで、2つの電圧範囲と大型の7桁LCDディスプレイを備え、非常に広い温度範囲を特長にしています。 このため、このデバイスは極めて堅牢で、過酷な動作条件下でも多様な用途に適しています。. シングルチャンネル入力カウンタ 入力周波数: 最大10 kHz 7桁LCDディスプレイ、高さ6 mm 低動作電流 幅広い動作電圧と使用温度範囲 非常に優れた耐衝撃性と耐振性 不揮発性メモリ(バッテリ不要) 電気的リセット 非常に高い信頼性 注文コード49405939 品番6.190.012.F00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:4.75 → 15 V dc●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:PNP、電圧●リセット方法:電気仕様●桁の数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:CMOS、EEPROM●カウント方向:加算●桁の高さ:6 mm●最大カウント周波数:10kHz●メータタイプ:電子●パルスカウンタ - タイプ190. シングルチャンネルのカウントモジュールタイプ190は基板取り付けタイプで、2つの電圧範囲と大型の7桁LCDディスプレイを備え、非常に広い温度範囲を特長にしています。 このため、このデバイスは極めて堅牢で、過酷な動作条件下でも多様な用途に適しています。. シングルチャンネル入力カウンタ 入力周波数: 最大10 kHz 7桁LCDディスプレイ、高さ6 mm 低動作電流 幅広い動作電圧と使用温度範囲 非常に優れた耐衝撃性と耐振性 不揮発性メモリ(バッテリ不要) 電気的リセット 非常に高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする