ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットビットドライブヘッド
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
828-7196
注文コード
49405965
品番
6408
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットヘックスビットドライブインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットビットインサート
差込角(mm)
9×12
トラスコ品番
828-7196
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
(ビット差込ヘック)6.35
全長(mm)
46.5
質量(g)
48
ヘッド幅(mm)
9.9