Kubler 電子カウンタ LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:4 → 30 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:電動、手動 、 桁の数:8 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:8 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:12kHz 、 表示範囲:-9999999 → 99999999 、 動作温度 Min:-10℃ 、 ディスプレイカウンタ、Codix 130シリーズ. 電源のないアプリケーションに対応する8桁LCDカウンタ(電池式) 先行ゼロが点滅し、桁の高さが8 mmあるため、非常に読みやすい 機械式コンタクトなどに対応する低速カウント入力 最大30 kHzの高速カウント入力 ねじ止め端子で簡単かつ安全に接続 あらゆるカウント作業 / カウントモード(NPN、PNP、AC、高速、低速カウント)に対応するソリューション ねじ取り付け用ベゼルが付属 使いやすく、プログラミング不要 パネル切り抜き: 22.2 mm x 45 mm 動作温度: -10 → +60 ℃ IP65等級 注文コード49405966 品番6.130.012.862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,901
販売価格(税別)
19,910
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:4 → 30 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:電動、手動 、 桁の数:8 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:8 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:12kHz 、 表示範囲:-9999999 → 99999999 、 動作温度 Min:-10℃ 、 ディスプレイカウンタ、Codix 130シリーズ. 電源のないアプリケーションに対応する8桁LCDカウンタ(電池式) 先行ゼロが点滅し、桁の高さが8 mmあるため、非常に読みやすい 機械式コンタクトなどに対応する低速カウント入力 最大30 kHzの高速カウント入力 ねじ止め端子で簡単かつ安全に接続 あらゆるカウント作業 / カウントモード(NPN、PNP、AC、高速、低速カウント)に対応するソリューション ねじ取り付け用ベゼルが付属 使いやすく、プログラミング不要 パネル切り抜き: 22.2 mm x 45 mm 動作温度: -10 → +60 ℃ IP65等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする