内容量1個
仕様カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:電動、手動●桁の数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●カウント方向:双方向●桁の高さ:8 mm●最大カウント周波数:30Hz●表示範囲:-9999999 → 99999999●重量:50g●ディスプレイカウンタ、Codix 130シリーズ. 電源のないアプリケーションに対応する8桁LCDカウンタ(電池式) 先行ゼロが点滅し、桁の高さが8 mmあるため、非常に読みやすい 機械式コンタクトなどに対応する低速カウント入力 最大30 kHzの高速カウント入力 ねじ止め端子で簡単かつ安全に接続 あらゆるカウント作業 / カウントモード(NPN、PNP、AC、高速、低速カウント)に対応するソリューション ねじ取り付け用ベゼルが付属 使いやすく、プログラミング不要 パネル切り抜き: 22.2 mm x 45 mm 動作温度: -10 → +60 ℃ IP65等級
注文コード49406018
品番6.130.012.853