※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ビットホルダー
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートビットホルダー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406105
品番
6420D
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ヘックスビットドライブインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ビットインサート
トラスコ品番
828-7206
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
(ビット差込ヘック)8
全長(mm)
58
質量(g)
131
先端サイズ
14×18
ビット取付方法
ビット差込式
ヘッド幅(mm)
12.5