※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの メガネレンチ
ハゼットの 打撃めがねレンチ
打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
49406114
品番
642-100
参考基準価格(税別)
¥103,330
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
対辺寸法(mm)
100
全長(mm)
420
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
813-2798
材質
特殊スチール
質量(kg)
6.86