※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49406123 品番 642-27
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。

対辺寸法(mm)27 全長(mm)180 用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番813-2799 材質特殊スチール 質量(kg)0.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする