Kubler 電子カウンタ LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 カウントモード:周波数、パルス、時間 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:ゲート、ロック 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル 、 出力/インタフェース:リレー 、 カウント方向:双方向 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:65kHz 、 表示範囲:-999999 → 999999 、 動作温度 Max:+65℃ 注文コード49406133 品番6.923.0101.300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,010
販売価格(税別)
39,100
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 カウントモード:周波数、パルス、時間 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:ゲート、ロック 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル 、 出力/インタフェース:リレー 、 カウント方向:双方向 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:65kHz 、 表示範囲:-999999 → 999999 、 動作温度 Max:+65℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする