※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)36 注文コード49406157 品番642-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,440
この商品は対辺寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。

対辺寸法(mm)36 全長(mm)205 用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番813-2802 材質特殊スチール 質量(kg)0.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする