Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
Kubler 電子カウンタ LCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:90 → 260 V ac●カウントモード:周波数、パルス、時間●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:ゲート、ロック●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●最大カウント周波数:65kHz●表示範囲:-999999 → 999999●重量:125g
注文コード
49406167
品番
6.924.0100.000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,127
販売価格(税別)
¥
45,570
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:90 → 260 V ac●カウントモード:周波数、パルス、時間●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:ゲート、ロック●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●最大カウント周波数:65kHz●表示範囲:-999999 → 999999●重量:125g
RoHS指令(10物質対応)
対応