※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ関連品
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ用部品
ヘッド交換式トルクレンチ用 溶接用ブランクインサート
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49406315
品番
6430D
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用、任意のツールを溶接して使用するためのブランクインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用溶接ベース
トラスコ品番
828-7210
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
38
質量(g)
87
差込角(mm)
14×18
ヘッド幅(mm)
11