ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49406455 品番 6450D-13
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。

材質クロムバナジューム 全長(mm)56.5 対辺寸法(mm)13 差込角(mm)14×18用 質量(g)111 用途オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用 トラスコ品番828-7224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする