ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ関連品
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ用部品
ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406543
品番
6450D-24
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
62
対辺寸法(mm)
24
差込角(mm)
14×18用
質量(g)
162
用途
オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用
トラスコ品番
828-7233