※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ関連品
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ用部品
ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406927
品番
6630C-12
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
43.5
対辺寸法(mm)
12
差込角(mm)
9×12用
質量(g)
49
用途
ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
トラスコ品番
828-7268