※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの バール/タガネ/クサビ
ハゼットの タガネ
平タガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49407286
品番
730-5
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
全長(mm)
175
刃幅(mm)
21
用途
各種ハツリ作業に
トラスコ品番
828-7304
材質
クロームバナジューム
質量(g)
268