※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの バール/タガネ/クサビ
ハゼットの タガネ
エボシタガネ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49407356
品番
740-3
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
刃幅(mm)
150
先端幅(mm)
6
用途
細溝加工等の斫り作業に
トラスコ品番
828-7311
材質
クロームバナジューム
形状
長方形
質量(g)
158