※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの バール/タガネ/クサビ
ハゼットの チゼル
チゼルセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49407627
品番
750/6
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
スタンドホルダー付です。
用途
各種タガネ、ポンチ作業に
トラスコ品番
828-7338
セット内容
750、731-5、741-1、745-3、745A-4、746-1
材質
クロームバナジューム、ホルダー:プラスチック
質量(g)
561