※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの グリッププライヤ
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
49407733
品番
757-10
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
50
全長(mm)
230
適合パイプ径(Φmm)
6〜50
用途
各種機械整備等
トラスコ品番
828-7349
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
560