※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの グリッププライヤ
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
49407758
品番
757-5
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
142
適合パイプ径(Φmm)
0〜30
用途
各種機械整備等
トラスコ品番
828-7351
材質
クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)
176