内容量1個
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 接合型:ネジロック 、 定格電流:7.5A 、 定格電圧:1.5 kV 、 IP保護等級:IP65 、 シリーズ:R 、 ハウジング材質:銅合金 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Lappスルーホール取り付けパネルコネクタ. LappのEpicシリーズR丸形コネクタ製品は、信号及び電力用途に適したコンパクトなソリューションです。比較的小さなシェルサイズに高密度コンタクトを備え、省スペースに最適です。 これらのパネル取り付けコネクタは、ねじロックシステムを備え、事前にドリルで開けたパネル穴にしっかり取り付けられます。これらのコネクタは、光とオイルに耐性のあるネオプレンシールリングを備え、取り付けが簡単で確実に密閉される接続ポイントを実現します。 Rシリーズコネクタは、堅牢な銅合金とニッケルめっき構造を採用し、優れた機械的保護を実現しています。また、ねじロック式かん合システムも備え、十分に密閉されているため、過酷な環境での使用に適しています。かん合していない場合でも最大限の保護が得られるように、ダストキャップも用意しています。 特長と利点 コンパクトサイズ ねじロック式かん合 IP65 耐腐食性 機械的保護 動作温度: -40 → +125 ℃ 用途 Lapp Rシリーズのパネル取り付けコネクタは、あらゆる産業の信号用途で多心ケーブル向けに設計されています。 機械及び機器製造 測定及び制御技術 オートメーション 環境 EpicシリーズR丸形コネクタはIP65保護等級です。これは、防塵性能を備え、低圧噴水流に耐えられることを意味しています。また、機械耐性も良好で、腐食にも耐性があります。このように、ほとんどの屋内環境、及び一部の屋外用途で、メンテナンスの必要が少ないコネクタソリューションが利用できます。 かん合部品 パネルソケットとプラグは、ケーブル取り付けのソケットとプラグに接続します。 531-790 531-790 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタプラグ 115-3335 115-3335 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタプラグ 234-657 234-657 は、Epic Rシリーズ9極円形コネクタソケット 115-3307 115-3307 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタプラグ 531-807 531-807 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタプラグ 234-663 234-663 は、Epic Rシリーズ12極円形コネクタソケット 531-813 531-813 は、Epic Rシリーズ16極円形コネクタソケット 234-679 234-679 は、Epic Rシリーズ16極円形コネクタソケット 130-5104 130-5104 は、Epic Rシリーズ21極円形コネクタプラグ 130-5126 130-5126 は、Epic Rシリーズ26極円形コネクタプラグ アクセサリ ダストキャップは、フランジ取り付けEpicシリーズR円形コネクタに使用できます。 ; 531-829 531-829 。
注文コード49408215
品番50106202+00008728